曜日別特売

家具用ハンドル ステンレス 100.66タイプ ベース付き

家具用ハンドル ステンレス 100.66タイプ ベース付き - ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 100.66タイプ ベース付き - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)セット内容ベース2個付仕様固定用めねじ脚、四角ベースは分離、脚2本内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
キャビネット幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76972359100.66.00112196-
7,500
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972368100.66.002153128-
7,920
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972377100.66.003185160-
8,320
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972386100.66.004217192-
8,760
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972395100.66.005249224-
9,340
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972404100.66.007313288-
10,000
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972413100.66.008345320-
10,600
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972429100.66.009377352-
11,100
9,698
10,668(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972438100.66.011485460600
12,700
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972447100.66.012473448-
12,500
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972465100.66.014685660800
15,500
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972456100.66.013585560700
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする