ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 110.29タイプ Dハンドル
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法B(mm)
30
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76974188
110.29.256
170
160
クロームメッキ
¥
2,430
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974197
110.29.259
330
320
クロームメッキ
¥
4,050
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974206
110.29.656
170
160
ニッケルヘアライン
¥
2,430
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974215
110.29.659
330
320
ニッケルヘアライン
¥
4,050
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください