ハーフェレ
家具用ハンドルH1315 110.34タイプ フィンガープルハンドル
モダンなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉
寸法B(mm)
30
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76974224
110.34.216
196
160
クロームメッキ
¥
1,990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974233
110.34.217
228
192
クロームメッキ
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974249
110.34.616
196
160
サテンニッケル
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76974258
110.34.617
228
192
サテンニッケル
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください