ハーフェレ
家具用ハンドルH1350 110.34タイプ Dハンドル
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76974303
110.34.236
180
26.5
160
128
16
クロームメッキ
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974328
110.34.336
180
26.5
160
128
16
黒ラッカー塗装つや消し
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974346
110.34.636
180
26.5
160
128
16
サテンニッケル
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974355
110.34.638
244
26
224
192
17.5
サテンニッケル
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974319
110.34.238
244
26
224
192
17.5
クロームメッキ
¥
1,930
取扱い終了
返品不可
76974337
110.34.338
244
26
224
192
17.5
黒ラッカー塗装つや消し
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください