ハーフェレ
家具用ハンドルH1385 110.34タイプ Dハンドル
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法B(mm)
28
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
146
178
210
寸法C(mm)
128
160
192
仕上
クロームメッキ
サテンニッケル
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76974459
110.34.265
146
128
クロームメッキ
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974468
110.34.266
178
160
クロームメッキ
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974477
110.34.267
210
192
クロームメッキ
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974486
110.34.665
146
128
サテンニッケル
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974495
110.34.666
178
160
サテンニッケル
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974504
110.34.667
210
192
サテンニッケル
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください