ハーフェレ
家具用ハンドルH1325 110.34タイプ 弓型ハンドル
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法B(mm)
28
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76974538
110.34.386
180
160
黒ラッカー塗装つや消し
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974547
110.34.387
212
192
黒ラッカー塗装つや消し
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974556
110.34.686
180
160
サテンニッケル
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974565
110.34.687
212
192
サテンニッケル
¥
1,910
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974513
110.34.286
180
160
クロームメッキ
¥
1,670
取扱い終了
返品不可
76974529
110.34.287
212
192
クロームメッキ
¥
1,970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください