ハーフェレ
家具用ハンドルH1310 110.34タイプ Dハンドル
モダンなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉
寸法B(mm)
28
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76974574
110.34.306
170
160
黒ラッカー塗装つや消し
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974583
110.34.307
202
192
黒ラッカー塗装つや消し
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974599
110.34.606
170
160
サテンニッケル
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974608
110.34.607
202
192
サテンニッケル
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974617
110.34.706
170
160
白ラッカー塗装つや消し
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974626
110.34.707
202
192
白ラッカー塗装つや消し
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください