ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 110.35タイプ エッジプルハンドル
モダンなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉
寸法B(mm)
20.5
仕上
ステンレス色
材質
亜鉛合金
仕様
溝加工不要
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76974635
110.35.031
56
32
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974644
110.35.036
200
160
¥
4,020
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください