ハーフェレ
家具用ハンドル・ノブ スチール 110.65タイプ Dハンドル
ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
32
仕上
黒ラッカー塗装つや消し、使い込んだ風合い
材質
スチール
内容量
1個
注意
※このハンドルは使い込んだ風合いに見えるような特別な処理がされています。ひとつひとつの風合いは異なります取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76974766
110.65.315
140
128
¥
3,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974775
110.65.317
204
192
¥
4,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください