ハーフェレ
家具用ハンドル レザー 110.76タイプ 亜鉛合金製ベース付き
レザーの上質な手触りのハンドルです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
30×66
仕上
ハンドル:ダークブラウン ベース:ステンレス色
材質
ハンドル:レザー、ベース:亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76974784
110.76.011
¥
5,180
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください