ハーフェレ
家具用ハンドル 111.44タイプ フィンガープルハンドル
モダンなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
仕上
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76974906
111.44.041
52×25
ステンレス色
-
-
-
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974915
111.44.191
-
オイルブロンズ
55
22
32
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974924
111.44.195
-
オイルブロンズ
151
22
128
¥
3,040
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974933
111.44.241
52×25
クロームメッキ
-
-
-
¥
2,210
取扱い終了
返品不可
76974949
111.44.441
52×25
サテンクローム
-
-
-
¥
2,090
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください