ハーフェレ
家具用ハンドル 111.44タイプ フィンガープルハンドル
モダンなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉
寸法B(mm)
20
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76974958
111.44.200
43
32
クロームメッキ
¥
2,470
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974967
111.44.202
140
128
クロームメッキ
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974976
111.44.204
202
192
クロームメッキ
¥
4,070
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974985
111.44.400
43
32
サテンクローム
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974994
111.44.402
140
128
サテンクローム
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975003
111.44.404
202
192
サテンクローム
¥
2,910
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください