ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 111.75タイプ フタ付き
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
70
寸法C(mm)
59
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
仕様
長方形、フタ付き
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76975019
111.75.610
¥
2,920
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください