曜日別特売

家具用ハンドル ステンレス 直径10mm Dハンドル 丸

家具用ハンドル ステンレス 直径10mm Dハンドル 丸 - ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径10mm Dハンドル 丸 - ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径10mm Dハンドル 丸 - ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径10mm Dハンドル 丸 - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35直径(Φmm)10材質ステンレス (SUS304)内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76975274112.04.07010696真鍮メッキ、 PVD コーティング
1,200
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975283112.04.071138128真鍮メッキ、 PVD コーティング
1,390
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975299112.04.07210696黒つや消し、 PVD コーティング
2,050
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975308112.04.073138128黒つや消し、 PVD コーティング
2,230
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975317155.01.23074-ヘアライン
693
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76975326155.01.231106-ヘアライン
866
749
824(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
76975335155.01.232138-ヘアライン
996
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
76975344155.01.233170-ヘアライン
1,130
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
76975353155.01.234202-ヘアライン
1,380
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
76975369155.01.235234-ヘアライン
1,370
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
76975378155.01.236298-ヘアライン
1,630
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
76975387155.01.237362-ヘアライン
2,060
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする