曜日別特売

家具用ハンドル プラスチック 114.20タイプ Dハンドル

家具用ハンドル プラスチック 114.20タイプ Dハンドル - ハーフェレ

ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、

用途幼稚園などの家具扉材質PA内容量1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
全9種類を絞り込む
仕上
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76975633114.20.5331063596ルビーレッド、光沢
1,350
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975649114.20.5501063596濃紺、光沢
2,110
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975658114.20.5901063596黒、光沢
1,350
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975667114.20.5991063596ピュアホワイト、光沢
1,350
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975615114.20.190743264黒、光沢
1,040
取扱い終了
返品不可
76975624114.20.199743264ピュアホワイト、光沢
1,750
取扱い終了
返品不可
76975676114.20.75013835128濃紺、光沢
1,630
取扱い終了
返品不可
76975685114.20.79013835128黒、光沢
1,630
取扱い終了
返品不可
76975694114.20.79913835128ピュアホワイト、光沢
1,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする