ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 直径14mm 115.52タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
45
直径(Φmm)
14
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
種別
Dハンドル
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76976008
115.52.620
142
128
¥
4,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976017
115.52.630
174
160
¥
4,370
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976026
115.52.640
206
192
¥
5,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976035
115.52.650
302
288
¥
5,860
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976044
115.52.670
462
448
¥
9,820
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください