ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 115.82タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
直径(Φmm)
12
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
種別
弓型ハンドル
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76976053
115.82.002
155
35
128
¥
4,060
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976069
115.82.003
203
35
160
¥
4,590
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976078
115.82.004
242
35
192
¥
5,410
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976087
115.82.005
350
43
288
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976096
115.82.008
286
37
224
¥
6,340
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください