ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 115.98タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
380
寸法C1(mm)
190
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
種別
エッジプルハンドル
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。*長さ400mmのハンドルには穴間隔C1の3個目の穴があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76976166
115.98.009
¥
4,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください