ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 丸座 116.10タイプ
控えめなデザインの丸座です。ハンドルと組み合わせで使用します、
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
17×1
直径(Φmm)
17
仕上
素地
材質
ステンレス (SUS303)
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76976175
116.10.094
¥
127
¥
109
¥
120
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください