ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 116.11タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
40
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS304)
種別
Dハンドル
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76976184
116.11.012
134
128
¥
6,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976193
116.11.013
166
160
¥
7,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976209
116.11.014
198
192
¥
7,490
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976218
116.11.015
230
224
¥
8,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976227
116.11.017
294
288
¥
9,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください