ハーフェレ
家具用ハンドル 真鍮 116.11タイプ
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
40
仕上
ヘアライン
材質
真鍮
種別
Dハンドル
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76976263
116.11.512
134
128
¥
8,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976279
116.11.513
166
160
¥
9,040
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976288
116.11.514
198
192
¥
9,980
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976297
116.11.515
230
224
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976306
116.11.516
294
288
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください