ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 116.11タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
30
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS303)
種別
Dハンドル
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
102
134
168
198
262
294
358
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76976315
116.11.635
102
96
¥
3,240
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976324
116.11.644
134
128
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976333
116.11.650
168
160
¥
4,090
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976349
116.11.662
198
192
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976358
116.11.671
262
256
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976367
116.11.680
294
288
¥
6,570
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976376
116.11.715
358
352
¥
7,880
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください