ハーフェレ
家具用ハンドル アルミニウム 117.67タイプ 弓型ハンドル
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
156×34
直径(Φmm)
10
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76976577
117.67.355
黒つや消し
¥
3,490
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976586
117.67.955
シルバーアルマイト
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください