ハーフェレ
家具用ノブ 亜鉛合金 121.52タイプ
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
85×25
仕上
サテンブロンズ
材質
亜鉛合金
仕様
プレート付
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76976656
121.52.117
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください