ハーフェレ
家具用ハンドル 真鍮 125.72タイプ ドロップペンダントハンドル
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途
家具の扉や引出し
仕上
ブロンズヘアライン
材質
真鍮
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76976778
125.72.101
88
17
64
33
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976787
125.72.102
127
20
96
50
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください