ハーフェレ
家具用ノブ 真鍮 丸
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途
家具の扉や引出し
仕上
サテンブロンズ
材質
真鍮
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76976796
125.73.112
25
14
¥
779
¥
689
¥
758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976805
125.73.113
30
16
¥
969
¥
839
¥
923
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください