ハーフェレ
エッジプルハンドル アルミニウム 126.14タイプ
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、キャビネット全体の幅でハンドルを取付けることも可能
用途
家具の扉
寸法B(mm)
36
仕上
ステンレス色
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※取り付けネジは付属してません。Φ4.5の木皿ネジを別途ご用意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76977758
155.01.121
100
-
¥
491
¥
439
¥
483
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76977767
155.01.122
200
-
¥
667
¥
579
¥
637
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76977776
155.01.123
300
-
¥
937
¥
819
¥
901
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76977794
155.01.125
500
208
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76977785
155.01.124
400
160
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください