ハーフェレ
家具用ノブ 磁器 130.51タイプ
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途
家具の扉
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
18
仕上
ノブ:白 ベース・トップ:アンティーク調錫
材質
ノブ:磁器、ベース・トップ:亜鉛合金
仕様
丸
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76977943
130.51.764
30
¥
520
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76977959
130.51.791
35
¥
573
¥
498
¥
548
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください