ハーフェレ
家具用ノブ ステンレス 131.32タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
30×26
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス
仕様
丸、固定丸座付き
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76977968
131.32.010
¥
2,910
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください