ハーフェレ
家具用ノブ 真鍮
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
18
材質
真鍮
仕様
丸
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978047
135.06.103
サテンブロンズ
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978056
135.07.103
研磨
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください