ハーフェレ
家具用ノブ 真鍮 137.32タイプ
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途
家具の扉や引出し
仕上
研磨
材質
真鍮
仕様
丸
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978065
137.32.824
25
22
21
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978074
137.32.833
30
25
24
¥
2,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください