ハーフェレ
家具用ノブ 亜鉛合金 132.09タイプ
シンプルなデザインの使いやすいノブです。
用途
家具の扉
材質
亜鉛合金
仕様
丸
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978153
132.09.245
15
24
クロームメッキ
¥
853
¥
759
¥
835
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978178
132.09.445
15
24
サテンクローム
¥
841
¥
739
¥
813
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978196
132.09.645
15
24
サテンニッケル
¥
986
¥
869
¥
956
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978144
132.09.240
25
28
クロームメッキ
¥
1,170
取扱い終了
返品不可
76978169
132.09.440
25
28
サテンクローム
¥
1,140
取扱い終了
返品不可
76978187
132.09.640
25
28
サテンニッケル
¥
1,330
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください