ハーフェレ
家具用ノブ 亜鉛合金 134.39タイプ
シンプルなデザインの使いやすいノブです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
25×22
材質
亜鉛合金
仕様
丸
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978239
134.39.202
クロームメッキ
¥
627
¥
549
¥
604
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978248
134.39.604
サテンニッケル
¥
633
¥
569
¥
626
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978257
134.39.800
ゴールド色
¥
715
¥
629
¥
692
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください