ハーフェレ
家具用ノブ アルミニウム 133.74タイプ
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
30×25
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
仕様
丸
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978275
133.74.903
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください