ハーフェレ
家具用ノブ 亜鉛合金 134.06タイプ
シンプルなデザインの使いやすいノブです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
25×21
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
仕様
丸
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978309
134.06.418
¥
786
¥
699
¥
769
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください