ハーフェレ
家具用ノブ 亜鉛合金 134.23タイプ
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途
家具の扉
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
仕様
丸
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978318
134.23.615
30
23
10
¥
631
¥
559
¥
615
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978327
134.23.624
37
26
12
¥
899
¥
779
¥
857
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください