ハーフェレ
家具用ノブ 亜鉛合金 134.07タイプ
シンプルなデザインの使いやすいノブです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
34×27
材質
亜鉛合金
仕様
丸
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978336
134.07.219
ノブ:クロームメッキ インセット:白
¥
1,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978354
134.07.817
ノブ:ゴールド色 インセット:白
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978345
134.07.228
ノブ:クロームメッキ インセット:サテンクローム
¥
1,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください