ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 134.15タイプ
ビンデージ風のトレンドデザインのノブです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
31×26
仕上
鉄色、使い込んだ風合い
材質
亜鉛合金
仕様
丸
内容量
1個
注意
※意図的に使い込んだ風合いとしているため、個々に仕上がりが異なります。ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978397
134.15.080
¥
1,030
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください