ハーフェレ
家具用ノブ 亜鉛合金 134.33タイプ
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途
家具の扉
寸法C(mm)
21
材質
亜鉛合金
仕様
丸
内容量
1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978406
134.33.111
30
23
サテンブロンズ
¥
653
¥
589
¥
648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978415
134.33.120
36
26
サテンブロンズ
¥
817
¥
729
¥
802
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978424
134.33.817
30
23
ゴールド色
¥
799
¥
699
¥
769
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください