ハーフェレ
家具用ノブ 真鍮 137.60タイプ
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
30×22
仕上
研磨
材質
真鍮
仕様
丸、丸座付
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978476
137.60.837
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください