ハーフェレ
家具用ノブ 真鍮 137.31タイプ
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
13
仕上
研磨
材質
真鍮
仕様
取付け部品(ウッドメタルダボ)付、丸
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978485
137.31.845
¥
641
¥
579
¥
637
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください