ハーフェレ
家具用ノブ ステンレス 134.81タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
24
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
丸
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978494
134.81.030
¥
3,880
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください