ハーフェレ
家具用ノブ 真鍮 134.97タイプ
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
31
材質
真鍮
仕様
丸
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978503
134.97.202
クロームメッキ
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978519
134.97.602
サテンニッケルメッキ
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978528
134.97.802
研磨
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください