ハーフェレ
家具用ノブ 真鍮 136.76タイプ
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
25×25
材質
真鍮
仕様
丸
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978537
136.76.205
クロームメッキ
¥
1,090
¥
959
¥
1,055
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978546
136.76.607
サテンニッケル
¥
1,030
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978555
136.76.803
研磨
¥
1,140
¥
989
¥
1,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978564
136.76.810
ヘアライン
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください