ハーフェレ
家具用ノブ アルミニウム 135.71タイプ
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途
家具の扉や引出し
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
仕様
円筒、窪みグリップ付
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978607
155.01.070
12
25
¥
293
¥
269
¥
296
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978616
155.01.075
15
27
¥
301
¥
269
¥
296
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978625
155.01.080
20
30
¥
317
¥
289
¥
318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください