ハーフェレ
家具用ノブ アルミニウム 131.98タイプ
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途
家具の扉や引出し
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
仕様
四角、窪みグリップ付き
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76978634
155.01.085
15
22
¥
269
¥
249
¥
274
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76978643
155.01.090
20
30
¥
349
¥
309
¥
340
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください