ハーフェレ
インセットハンドル 真鍮 155.01タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
取付
取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付き
材質
真鍮
仕様
丸
内容量
1個
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
40
48.5
59
仕上
つや消し
クロームメッキ
サテンニッケル
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979429
155.01.555
40
35
10
2
2
クロームメッキ
¥
848
¥
719
¥
791
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979438
155.01.556
40
35
10
2
2
サテンニッケル
¥
837
¥
729
¥
802
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979447
155.01.557
40
35
10
2
2
つや消し
¥
837
¥
729
¥
802
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979456
155.01.560
48.5
40
10
2
2
クロームメッキ
¥
1,030
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979465
155.01.561
48.5
40
10
2
2
サテンニッケル
¥
1,030
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979474
155.01.562
48.5
40
10
2
2
つや消し
¥
1,020
¥
879
¥
967
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979508
155.01.567
59
54
12.5
2.5
6
つや消し
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください