ハーフェレ
インセットハンドル 真鍮 155.01タイプ
建具用埋め込みハンドル、
用途
建具の取手
寸法A(mm)
59
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
12.5
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
6
取付
取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付き
材質
真鍮
仕様
丸
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979483
155.01.565
クロームメッキ
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979499
155.01.566
サテンニッケル
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください