ハーフェレ
インセットハンドル アルミニウム 151.85タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
43
仕上
ステンレス色
材質
インセットハンドル:アルミニウム、エンドキャップ:亜鉛合金
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979517
151.85.021
143
128
137
¥
4,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979526
151.85.022
175
160
169
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979535
151.85.023
207
192
201
¥
5,550
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979544
151.85.027
335
320
329
¥
7,780
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください