ハーフェレ
インセットハンドル アルミニウム 151.85タイプ
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
972×43
材質
アルミニウム
仕様
カットして使用、エンドキャップなし
内容量
1個
注意
※カットして使用できます。カット面を目隠ししたい場合は別途エンドキャップをご使用ください。取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76979553
151.85.030
ステンレス色
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76979569
151.85.930
シルバー色
¥
8,270
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください